栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
F型環なし取手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42621093
品番
THA-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ニギリ部が大きく操作し易い取手です。
材質
SWRM、SPCC
用途
計測機器・小型ボックス・輸送機器等
質量(g)
176
部品名称
ハンドル、ベース
表面処理
3価クロメート
許容荷重(N[kgf])
98.1[10]
RoHS指令(10物質対応)
対応