Struggler (トーマセンイ)
38961 テーパードストレッチカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ウエスト(cm)
82~88
76~82
88~94
94~100
サイズ
L
M
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42621146
品番
38961
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
カジュアルにもワークにも使える、すっきりシルエットのカーゴパンツ。
ストレッチ素材で履き心地も抜群。
両足カーゴパケット、カラビナループ、合皮パッチなどこだわりのディティール。
色
カーキ
サイズ
L
種別
パンツ/スラックス
機能
ストレッチ
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
ウエスト(cm)
82~88
股下(cm)
79
総丈(cm)
103
股上(cm)
24
渡幅(cm)
31.5
裾幅(cm)
15.5
生地
ストレッチツイル