DIY-ID
DIY-IDの 内装商品
DIY-IDの 補強金具
DIY-IDの アングル・ブラケット
亜鉛黒アングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42621523
品番
ID-011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
2×2、1×4、2×4、4×4など幅広く使用できるアングル金具です。
ベーシックな形状で角のつなぎや補強に使用できます。
地味な金具ですが厚みを持たせて存在感を出しています。
材質
鉄
仕様
×4幅
寸法(mm)
38×38×82
色
ブラック
表面処理
黒亜鉛メッキ
使用ビス径(mm)
3.8〜4
注意
※金具は一部、鋭い箇所があります。ケガをしないように注意して作業してください。
※仕上げは色ムラがあるメッキ仕立てです。金具それぞれに個性があります。不良ではありません。