DIY-ID
亜鉛黒Lジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
42621593
品番
ID-025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
軽くて扱いやすい1×4材にピッタリのジョイント金具です。角度も決めやすく、強く締結ができます。
小さいながら目立つ形状なのでアクセントとしても効果的です。
材質
鉄
寸法(mm)
51×22.5×19
色
ブラック
タイプ
1×4用
表面処理
黒亜鉛メッキ
注意
※金具は一部、鋭い箇所があります。ケガをしないように注意して作業してください。
※仕上げは色ムラがあるメッキ仕立てです。金具それぞれに個性があります。不良ではありません。
※太さ3.8~4mm程度のビスを使用してください。