DIY-ID
DIY-IDの 内装商品
DIY-IDの 補強金具
DIY-IDの その他補強金具
亜鉛黒Tジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42621609
品番
ID-026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
軽くて扱いやすい1×4材にピッタリのジョイント金具です。角度も決めやすく、強く締結ができます。
小さいながら目立つ形状なのでアクセントとしても効果的です。
材質
鉄
寸法(mm)
80×50×19
色
ブラック
タイプ
1×4用
表面処理
黒亜鉛メッキ
アズワン品番
65-2341-57
注意
※金具は一部、鋭い箇所があります。ケガをしないように注意して作業してください。
※仕上げは色ムラがあるメッキ仕立てです。金具それぞれに個性があります。不良ではありません。
※太さ3.8〜4mm程度のビスを使用してください。