DIY-ID
DIY-IDの 内装商品
DIY-IDの 補強金具
DIY-IDの 金折
亜鉛黒Xジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42621618
品番
ID-027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
軽くて扱いやすい1×4材にピッタリのジョイント金具です。角度も決めやすく、強く締結ができます。
小さいながら目立つ形状なのでアクセントとしても効果的です。
材質
鉄
寸法(mm)
80×22.5×19
色
ブラック
タイプ
1×4用
表面処理
黒亜鉛メッキ
アズワン品番
65-2341-58
注意
※金具は一部、鋭い箇所があります。ケガをしないように注意して作業してください。
※仕上げは色ムラがあるメッキ仕立てです。金具それぞれに個性があります。不良ではありません。
※太さ3.8〜4mm程度のビスを使用してください。