亜鉛黒金折

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42621645 品番 ID-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57
販売価格(税別)
52

棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。
ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、キッチンやリビングなどをシンプルな中に
洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。

ブラック 板厚(mm)2 規格寸法(mm)45 使用ビス径(mm)2.7
注意
※金具は一部、鋭い箇所があります。ケガをしないように注意して作業してください。
※黒亜鉛メッキは、ムラがあります。塗装品は剥がれる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-14
用途:
ドライブレコーダーの固定に

オートバイのドライブレコーダー固定に使用しています。頑丈でがっちり固定出来るので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする