※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-200F-2 アイナット 栃木屋 42621714 TM-200F-2 アイナット 栃木屋 42621714 TM-200F-2 アイナット 栃木屋 42621714

アイナット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SS400 ねじの呼びM8 注文コード42621714 品番TM-200F-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は材質・ねじの呼びなど18種類から選べます 他の種類を見る

機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。

寸法B(mm)32.6 寸法C(mm)20 寸法D(mm)6.3 寸法E(mm)16 寸法F(mm)12 寸法G(mm)23 寸法H(mm)39.3(参考) 用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等 材質SS400 質量(g)37 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)垂直づり:0.79(80kgf)、45度づり(2個につき):0.79(80kgf)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする