※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 金型用部品、位置決め部品
栃木屋の その他金型用部品
アイナット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SS400
ねじの呼び
M12
注文コード
42621732
品番
TM-200F-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
材質・ねじの呼び
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
36
寸法H(mm)
61(参考)
用途
工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等
材質
SS400
質量(g)
118
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
垂直づり:2.16(220kgf)、45度づり(2個につき):2.16(220kgf)