※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-200MF-5 アイナット 栃木屋 42621802 TM-200MF-5 アイナット 栃木屋 42621802 TM-200MF-5 アイナット 栃木屋 42621802

アイナット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SS400 ねじの呼びM16 注文コード42621802 品番TM-200MF-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は材質・ねじの呼びなど18種類から選べます 他の種類を見る

機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。

寸法B(mm)60 寸法C(mm)35 寸法D(mm)12.5 寸法E(mm)30 寸法F(mm)23 寸法G(mm)42 寸法H(mm)72(参考) 用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等 材質SS400 質量(g)217 部品名称3価クロメート ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)垂直づり:4.41(450kgf)、45度づり(2個につき):4.41(450kgf)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする