ID-136 白T字プレート DIY-ID 42621819

白T字プレート

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
板厚(mm)1.5
内容量1個注文コード42621819品番ID-136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75
販売価格(税別)
68

板を垂直につなげる際に使用します。
箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、
カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、
お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。

オフホワイト板厚(mm)1.5規格寸法(mm)60使用ビス径(mm)2.7
注意
※金具は一部、鋭い箇所があります。ケガをしないように注意して作業してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 補強用
卸売・小売業

補強で使用しましたが、価格の割にはしかk利とした素材で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする