亜鉛黒I字プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 規格寸法(mm)70 注文コード42621837 品番ID-141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は規格寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。
ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。

板厚(mm)1.5 規格寸法(mm)70 使用ビス径(mm)2.7
注意
※金具は一部、鋭い箇所があります。ケガをしないように注意して作業してください。
※黒亜鉛メッキは、ムラがあります。塗装品は剥がれる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42621837 ID-141 41507629 ID-141B 亜鉛黒I字プレート DIY-ID 亜鉛黒I字プレート DIY-ID 1個 40 税込44 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする