曜日別特売
ID-550 亜鉛黒ロープフック DIY-ID 42622126

亜鉛黒ロープフック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42622126品番ID-550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

ベーシック形状のJ型フック。線径が太く太めのロープに負けない存在感を持っています。チェーンを引っかけても使えます。
金具の穴径は6mmですが、使用するビスの太さは5mm径を使用してください。

材質高さ(mm)96タイプオープン型表面処理黒亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 農機具等の吊るし用の金具

同じようなフックが多種多様にある中で
非常に単価が安くて丈夫な
お気に入りのフックです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする