アジャスターフット付キャスタートラック型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42622308 品番 103AF-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アジャスターフット付きのキャスターです。
固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。
一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。

寸法D(Φmm)50 寸法E1(mm)19 寸法E2(mm)27.5 寸法F1(mm)(R44) 寸法F2(mm)(R46) 寸法G(Φmm)6.5 寸法H(mm)65 寸法H1(mm)(10) 寸法J(mm)t2 寸法L(mm)78 寸法P(mm)64 車輪幅W(mm)22 用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器 材質SPCC、PA、EPDM 質量(g)943 部品名称本体、プレート、車輪、フット 表面処理3価クロメート(黒)、グレー、グレー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする