寸法D(Φmm)63
寸法E1(mm)27
寸法E2(mm)34
寸法F1(mm)(R59)
寸法F2(mm)(R53)
寸法G(Φmm)8.5
寸法H(mm)81
寸法H1(mm)(10)
寸法J(mm)t2.3
寸法L(mm)92
寸法P(mm)75
車輪幅W(mm)21
用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器
材質SPCC、NBR、EPDM
質量(g)600
部品名称本体、プレート、車輪、フット
表面処理3価クロメート(黒)、黒色、グレー
RoHS指令(10物質対応)対応