栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の アジャスターボルト
アジャスターフット付パッキングキャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SPCC、エンプラ、EPDM
注文コード
42622335
品番
102HB2AF-EP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
40
寸法D1(Φmm)
40
寸法E1(mm)
18
寸法E2(mm)
30
寸法F(mm)
R50
寸法H(mm)
60
寸法H1(mm)
12
寸法J(mm)
t2.3
寸法K(mm)
M12
寸法L(mm)
92
寸法P(mm)
75
寸法Q(mm)
9
寸法W(mm)
25
材質
SPCC、エンプラ、EPDM
質量(g)
510
部品名称
本体、プレート、車輪、フット
表面処理
3価クロメート、黒色、グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応