アジャスターフット付パッキングキャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SPCC、PUR、EPDM 注文コード42622344 品番102HB2AF-PA
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)40 寸法D1(Φmm)40 寸法E1(mm)18 寸法E2(mm)30 寸法F(mm)R50 寸法H(mm)60 寸法H1(mm)12 寸法J(mm)t2.3 寸法K(mm)M12 寸法L(mm)92 寸法P(mm)75 寸法Q(mm)9 寸法W(mm)25 材質SPCC、PUR、EPDM 質量(g)500 部品名称本体、プレート、車輪、フット 表面処理3価クロメート、原色、グレー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする