GSキャスター(TB型) 自由車

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 取付高H(mm)252 注文コード42622363 品番ATB200
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は車輪径・取付高Hなど8種類から選べます 他の種類を見る

2種類のベアリングを採用
従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン
重量物運搬に最適
自由、固定の切替装置をオプションで装着可能
幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能
旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献

用途
重量台車
構内用運搬車
車輪径(Φmm)200 取付座(mm)150×120 取付ピッチ(mm)120×60 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)44 ストッパーなし 取付高H(mm)252 偏心E(mm)55 取付座厚さt(mm)6 自重(kg)6.4 最大荷重(kg)1000 取付穴径d(Φmm)13 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする