3/22より値下げ!現場を応援
栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の アジャスターボルト
アジャスターフット付パッキングキャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SPCC、PUR、EPDM
注文コード
42622378
品番
104HB2AF-PA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
50
寸法D1(Φmm)
50
寸法E1(mm)
26
寸法E2(mm)
38
寸法F(mm)
R63
寸法H(mm)
70
寸法H1(mm)
16
寸法J(mm)
t2.6
寸法K(mm)
M14
寸法L(mm)
110
寸法P(mm)
90
寸法Q(mm)
11
寸法W(mm)
28
材質
SPCC、PUR、EPDM
質量(g)
800
部品名称
本体、プレート、車輪、フット
表面処理
3価クロメート、原色、グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応