栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の アジャスターボルト
アジャスターフット付パッキングキャスター固定型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
3価クロメート(黒)、黒色、グレー
注文コード
42622387
品番
603AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アジャスターフット付きのキャスターです。
固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。
一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
寸法D(Φmm)
50
寸法E(mm)
46
寸法G(Φmm)
6.5
寸法H(mm)
65
寸法H1(mm)
(10)
寸法J(mm)
t2
寸法K(mm)
34.5
寸法L1(mm)
54
寸法L2(mm)
99
寸法P1(mm)
40
寸法P2(mm)
85
車輪幅W(mm)
20
用途
精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器
材質
SPCC、NBR、EPDM
質量(g)
300
部品名称
本体、プレート、車輪、フット
表面処理
3価クロメート(黒)、黒色、グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応