603AF-N アジャスターフット付パッキングキャスター固定型 栃木屋 42622396

603AF-N アジャスターフット付パッキングキャスター固定型 栃木屋 42622396
603AF-N アジャスターフット付パッキングキャスター固定型 栃木屋 42622396

アジャスターフット付パッキングキャスター固定型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個表面処理3価クロメート(黒)、グレー、グレー注文コード42622396品番603AF-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アジャスターフット付きのキャスターです。
固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。
一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。

用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器寸法D(Φmm)50寸法E(mm)46寸法G(Φmm)6.5寸法H(mm)65寸法H1(mm)(10)寸法J(mm)t2寸法K(mm)34.5寸法L1(mm)54寸法L2(mm)99寸法P1(mm)40寸法P2(mm)85車輪幅W(mm)22材質SPCC、NBR、EPDM質量(g)270部品名称本体、プレート、車輪、フット表面処理3価クロメート(黒)、グレー、グレーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする