アジャスターフット付パッキングキャスター固定型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表面処理3価クロメート(黒)、黒色、グレー 注文コード42622405 品番605AF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は表面処理など4種類から選べます 他の種類を見る

アジャスターフット付きのキャスターです。
固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。
一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。

寸法D(Φmm)63 寸法E(mm)52 寸法G(Φmm)8.5 寸法H(mm)81 寸法H1(mm)(15) 寸法J(mm)t2.3 寸法K(mm)42 寸法L1(mm)64 寸法L2(mm)112 寸法P1(mm)48 寸法P2(mm)96 車輪幅W(mm)21 用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器 材質SPCC、NBR、EPDM 質量(g)440 部品名称本体、プレート、車輪、フット 表面処理3価クロメート(黒)、黒色、グレー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする