605AF-N アジャスターフット付パッキングキャスター固定型 栃木屋 42622414

605AF-N アジャスターフット付パッキングキャスター固定型 栃木屋 42622414
605AF-N アジャスターフット付パッキングキャスター固定型 栃木屋 42622414

アジャスターフット付パッキングキャスター固定型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個表面処理3価クロメート(黒)、グレー、グレー注文コード42622414品番605AF-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アジャスターフット付きのキャスターです。
固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。
一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。

用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器寸法D(Φmm)63寸法E(mm)52寸法G(Φmm)8.5寸法H(mm)81寸法H1(mm)(15)寸法J(mm)t2.3寸法K(mm)42寸法L1(mm)64寸法L2(mm)112寸法P1(mm)48寸法P2(mm)96車輪幅W(mm)25材質SPCC、NBR、EPDM質量(g)380部品名称本体、プレート、車輪、フット表面処理3価クロメート(黒)、グレー、グレーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする