カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式 固定車キャスター
GSキャスター(TB型+切替装置) 自由・固定切替車
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42622458
品番
ATB200+切替装置
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
2種類のベアリングを採用
従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン
重量物運搬に最適
幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能
旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途
重量台車
構内用運搬車
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
150×120
取付ピッチ(mm)
120×60
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
44
取付高H(mm)
252
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
120×60
偏心E(mm)
55
取付座厚さt(mm)
6
自重(kg)
6.7
車輪径D(Φmm)
200
取付座T1×T2(mm)
150×120
最大荷重(kg)
1000
取付穴径d(Φmm)
13