カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式 固定車キャスター
GSキャスター(TB型+切替装置) 自由・固定切替車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
注文コード
42622485
品番
CITB200+切替装置
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,700
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
2種類のベアリングを採用
従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン
重量物運搬に最適
幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能
旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途
重量台車
構内用運搬車
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
150×120
取付ピッチ(mm)
120×60
材質(車輪)
ダクタイル
車輪幅(mm)
46
取付高H(mm)
252
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
120×60
偏心E(mm)
55
取付座厚さt(mm)
6
自重(kg)
9
車輪径D(Φmm)
200
取付座T1×T2(mm)
150×120
最大荷重(kg)
1000
取付穴径d(Φmm)
13