GSキャスター(TBH型) 双輪自由車

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42622503 品番 HPDTBH70x35
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥30,668
販売価格(税別)
27,880

2種類のベアリングを採用
従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン
重量物運搬に最適
自由、固定の切替装置をオプションで装着可能
幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能
旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献

用途
重量台車
台車従動輪(TBH型)
構内用運搬車
車輪径(Φmm)70 取付座(mm)150×120 取付ピッチ(mm)120×60 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)35 ストッパーなし 取付高H(mm)113 取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60 偏心E(mm)25 取付座厚さt(mm)6 自重(kg)4.1 車輪径D(Φmm)70 取付座T1×T2(mm)150×120 最大荷重(kg)500 取付穴径d(Φmm)13 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする