GSキャスター(TB-SP型) スプリング付自由車

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42622589 品番BHTB-SP150
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

2種類のベアリングを採用
従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン
重量物運搬に最適
自由、固定の切替装置をオプションで装着可能
幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能
旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献

用途
重量台車
台車従動輪(TBH型)
構内用運搬車
車輪径(Φmm)150 取付座(mm)150×120 取付ピッチ(mm)120×60 材質(車輪)高速タンゴム 車輪幅(mm)41 ストッパーなし 速度4.10km/h 取付高H(mm)222 偏心E(mm)55 取付座厚さt(mm)6 ストロークS(mm)18 自重(kg)7.6 最大荷重(kg)250 取付穴径d(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする