双輪キャスター(HR2型) 自由車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42622677 品番 HP-HR2 300x75
4月9日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)¥215,600 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

旋回性に優れた重荷重用
最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能
旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現

用途
舞台装置移動用装置
低床型無人搬送車
航空機/ロケット用治工具用台車
医療機器移動用台車
車輪径(Φmm)300 取付座(mm)209×209 取付ピッチ(mm)150×150、165×165 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)75 ストッパーなし 取付高H(mm)375 取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×150、165×165 偏心E(mm)85 取付座厚さt(mm)9 自重(kg)41 車輪径D(Φmm)300 取付座T1×T2(mm)209×209 最大荷重(kg)2700 取付穴径d(Φmm)18 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする