カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式 固定車キャスター
双輪キャスター(LW2型) 固定車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42622729
品番
HP-LW2 150x75
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
旋回性に優れた重荷重用
最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能
旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現
用途
舞台装置移動用装置
低床型無人搬送車
航空機/ロケット用治工具用台車
医療機器移動用台車
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
225×234
取付ピッチ(mm)
185×150
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
76
取付高H(mm)
220
取付座厚さt(mm)
9
自重(kg)
26
最大荷重(kg)
1500
取付穴径d(Φmm)
18
車輪タイプ
双輪