カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式 自在車キャスター
ダクタイルキャスター(R型) 自由車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42622844
品番
MPR 100
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途
重量台車
塗装台車
台車従動輪
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
112×112
取付ピッチ(mm)
71×71、90×90
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
32
ストッパー
なし
取付高H(mm)
140
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
71×71、90×90
偏心E(mm)
35
取付座厚さt(mm)
8
自重(kg)
2.7
車輪径D(Φmm)
100
取付座T1×T2(mm)
112×112
最大荷重(kg)
210
取付穴径d(Φmm)
9