ダクタイルキャスター(R型) 自由車

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42622869 品番 MPR 200
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ

用途
重量台車
塗装台車
台車従動輪
車輪径(Φmm)200 取付座(mm)146×146 取付ピッチ(mm)112×112、120×120 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)42 ストッパーなし 取付高H(mm)250 取付ピッチ(mm)(P1×P2)112×112、120×120 偏心E(mm)55 取付座厚さt(mm)9 自重(kg)7.7 車輪径D(Φmm)200 取付座T1×T2(mm)146×146 最大荷重(kg)530 取付穴径d(Φmm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする