カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式 固定車キャスター
ダクタイルキャスター(V型) 固定車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
42622887
品番
SMCBV150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
車輪径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途
重量台車
塗装台車
台車従動輪
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
145×80
取付ピッチ(mm)
120×30
車輪
MCナイロン
取付高H(mm)
195
車輪幅R(mm)
52
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
120×30
取付座厚さt(mm)
8
自重(kg)
2.5
車輪径D(Φmm)
150
取付座T1×T2(mm)
145×80
最大荷重(kg)
650
取付穴径d(Φmm)
10