カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式 固定車キャスター
ダクタイルキャスター(V型) 固定車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42622896
品番
SMCBV200
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途
重量台車
塗装台車
台車従動輪
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
180×88
取付ピッチ(mm)
150×30
材質(車輪)
MCナイロン
車輪幅(mm)
54
取付高H(mm)
250
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
150×30
取付座厚さt(mm)
9
自重(kg)
4
車輪径D(Φmm)
200
取付座T1×T2(mm)
180×88
最大荷重(kg)
870
取付穴径d(Φmm)
12