ダクタイルキャスター(LR型) 自由車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42622923 品番 HPLR 100x65
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ

用途
重量台車
塗装台車
台車従動輪
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)143×143 取付ピッチ(mm)105×105、115×115 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)64 ストッパーなし 取付高H(mm)155 偏心E(mm)40 取付座厚さt(mm)10 自重(kg)3.7 最大荷重(kg)430 取付穴径d(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする