カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式 自在車キャスター
ダクタイルキャスター(LR型) 自由車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42622948
品番
HPLR 200x75
4月9日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥60,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途
重量台車
塗装台車
台車従動輪
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
168×168
取付ピッチ(mm)
125×125、140×140
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
75
ストッパー
なし
取付高H(mm)
260
偏心E(mm)
65
取付座厚さt(mm)
12
自重(kg)
9.6
最大荷重(kg)
1150
取付穴径d(Φmm)
13