ダクタイルキャスター(LR型) 自由車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42622966 品番 HPLR 300x75
4月9日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は95,980円となります。
参考基準価格(税別)¥119,400 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ

用途
重量台車
塗装台車
台車従動輪
車輪径(Φmm)300 取付座(mm)201×201 取付ピッチ(mm)150×150、165×165 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)75 ストッパーなし 取付高H(mm)366 偏心E(mm)85 取付座厚さt(mm)14 自重(kg)19.4 最大荷重(kg)1350 取付穴径d(Φmm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする