カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式 自在車キャスター
ダクタイルキャスター(LR型) 自由車
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42622975
品番
UNLR 3.00-5
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途
重量台車
塗装台車
台車従動輪
車輪径(Φmm)
247
取付座(mm)
168×168
取付ピッチ(mm)
125×125、140×140
材質(車輪)
ノーパンクタイヤ
車輪幅(mm)
74
ストッパー
なし
取付高H(mm)
299
偏心E(mm)
100
取付座厚さt(mm)
12
自重(kg)
7.3
最大荷重(kg)
335
取付穴径d(Φmm)
13