カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式 自在車キャスター
ダクタイルキャスター(LR型) 自由車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
297
材質(車輪)
ノーパンクタイヤ
注文コード
42622984
品番
UNLR 3.50-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,700
この商品は
車輪径・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途
重量台車
塗装台車
台車従動輪
車輪径(Φmm)
297
取付座(mm)
201×201
取付ピッチ(mm)
150×150、165×165
材質(車輪)
ノーパンクタイヤ
車輪幅(mm)
102
ストッパー
なし
取付高H(mm)
349
偏心E(mm)
120
取付座厚さt(mm)
14
自重(kg)
11.5
最大荷重(kg)
420
取付穴径d(Φmm)
18