カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式 固定車キャスター
ダクタイルキャスター(LV型) 固定車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623009
品番
LBLV 150x65
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途
重量台車
塗装台車
台車従動輪
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
170×110
取付ピッチ(mm)
145×40
材質(車輪)
ジェンゴム
車輪幅(mm)
65
取付高H(mm)
220
取付座厚さt(mm)
12
自重(kg)
6.6
最大荷重(kg)
250
取付穴径d(Φmm)
13