カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式 固定車キャスター
ダクタイルキャスター(LV型) 固定車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
297
材質(車輪)
ノーパンクタイヤ
注文コード
42623079
品番
UNLV 3.50-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
車輪径・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途
重量台車
塗装台車
台車従動輪
車輪径(Φmm)
297
取付座(mm)
150×140
取付ピッチ(mm)
120×50
材質(車輪)
ノーパンクタイヤ
車輪幅(mm)
102
取付高H(mm)
349
取付座厚さt(mm)
6
自重(kg)
11.5
最大荷重(kg)
420
取付穴径d(Φmm)
14