カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式 自在車キャスター
プレス製キャスター(S型) 自由車
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ジエンゴム
注文コード
42623088
品番
PS150
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
プレス製で軽量
旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈
メッキ処理で錆に強い
用途
手押し台車
搬送台車
設備の足回り
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
126×126
取付ピッチ(mm)
90×90、100×100
材質(車輪)
ジエンゴム
車輪幅(mm)
42
ストッパー
なし
取付高H(mm)
200
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
90×90、100×100
偏心E(mm)
45
取付座厚さt(mm)
4.5
自重(kg)
3.3
車輪径D(Φmm)
150
取付座T1×T2(mm)
126×126
最大荷重(kg)
200
取付穴径d(Φmm)
11