プレス製キャスター(S型) 自由車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ジエンゴム 注文コード42623106 品番BS150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は車輪径・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

プレス製で軽量
旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈
メッキ処理で錆に強い

用途
手押し台車
搬送台車
設備の足回り
車輪径(Φmm)150 取付座(mm)126×126 取付ピッチ(mm)90×90、100×100 材質(車輪)ジエンゴム 車輪幅(mm)41 ストッパーなし 取付高H(mm)200 取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90、100×100 偏心E(mm)45 取付座厚さt(mm)4.5 自重(kg)3.6 車輪径D(Φmm)150 取付座T1×T2(mm)126×126 最大荷重(kg)200 取付穴径d(Φmm)11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42623106 BS150 19213805 BHS150 画像準備中 プレス製キャスター(S型) 自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする