PSB150 プレス製キャスター(SB型) ストッパー付自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 42623149

プレス製キャスター(SB型) ストッパー付自由車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)150材質(車輪)ジエンゴム注文コード42623149品番PSB150
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

プレス製で軽量
旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈
メッキ処理で錆に強い

用途
手押し台車
搬送台車
設備の足回り
車輪径(Φmm)150取付座(mm)126×126取付ピッチ(mm)90×90、100×100材質(車輪)ジエンゴム車輪幅(mm)42ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)200取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90、100×100偏心E(mm)45取付座厚さt(mm)4.5自重(kg)3.5車輪径D(Φmm)150取付座T1×T2(mm)126×126最大荷重(kg)200取付穴径d(Φmm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする