PK200 プレス製キャスター(K型) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 42623203

プレス製キャスター(K型) 固定車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード42623203品番PK200
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

プレス製で軽量
旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈
メッキ処理で錆に強い

用途
手押し台車
搬送台車
設備の足回り
車輪径(Φmm)200取付座(mm)180×110取付ピッチ(mm)140×50、112×63材質(車輪)ジエンゴム車輪幅(mm)42取付高H(mm)260取付ピッチ(mm)(P1×P2)140×50、112×63取付座厚さt(mm)4.5自重(kg)3.9車輪径D(Φmm)200取付座T1×T2(mm)180×110最大荷重(kg)250取付穴径d(Φmm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする