カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式 固定車キャスター
プレス製キャスター(K型) 固定車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ジエンゴム
注文コード
42623219
品番
BK150
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
プレス製で軽量
旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈
メッキ処理で錆に強い
用途
手押し台車
搬送台車
設備の足回り
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
160×95
取付ピッチ(mm)
120×50、100×56
材質(車輪)
ジエンゴム
車輪幅(mm)
41
取付高H(mm)
200
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
120×50、100×56
取付座厚さt(mm)
3.2
自重(kg)
2.6
車輪径D(Φmm)
150
取付座T1×T2(mm)
160×95
最大荷重(kg)
200
取付穴径d(Φmm)
11