カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式 固定車キャスター
プレス製キャスター(K型) 固定車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ジエンゴム
注文コード
42623228
品番
BK200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
車輪径・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
プレス製で軽量
旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈
メッキ処理で錆に強い
用途
手押し台車
搬送台車
設備の足回り
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
180×110
取付ピッチ(mm)
140×50、112×63
材質(車輪)
ジエンゴム
車輪幅(mm)
42
取付高H(mm)
260
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
140×50、112×63
取付座厚さt(mm)
4.5
自重(kg)
4.1
車輪径D(Φmm)
200
取付座T1×T2(mm)
180×110
最大荷重(kg)
250
取付穴径d(Φmm)
11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42623228
BK200
54144837
BHK200
プレス製グキャスター 固定車
カツヤマキカイ
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)