カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の ストッパー
フロアロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623264
品番
FL100
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
プレス製で軽量
旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈
メッキ処理で錆に強い
用途
手押し台車
搬送台車
設備の足回り
適正取付高(mm)
142
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
85×85、100×100
ストロークS(mm)
25
DOWN高さH1(mm)
150
UP高さH2(mm)
125
ペダル長さL(mm)
138
取付座よりのスキマh(mm)
7
自重(kg)
1.6
最大荷重(kg)
200