ウィンドウラバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(20m) 注文コード42623288 品番TEM-1030-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

窓ガラス等の固定用ラバーです。

材質EPDM 質量(g)148 最小曲げ半径(mm)R30 表面処理黒色
注意
※TEM-1030-01 と TEM-1030-04 セットでご使用ください。(必ず、図面をご確認ください。単体ではご使用できません。)
※取付時の作業性向上の為、TEM1030-04(ストッパー)に石鹸水・グリセリン等を塗布することをお勧めします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42623288 TEM-1030-01 42623272 TEM-1030-01 ウィンドウラバー 栃木屋 ウィンドウラバー 栃木屋 1本(20m) 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42623254
2022-10-12
用途:
ゴム枠交換
ガッツガレージ 様

入力数でメートル切り売りかとおもったら1メートル単位での販売で
なんとも使いにくく改善を要求したい

4人が参考にしています
2021-07-20
用途:
ウエットブラストの窓ガラスのはめ込み。
自動車・二輪車・自転車関連業

ウエットブラストのキャビネットを自作してるのですがこの度この商品に出会い試してみました。
水漏れなど一切出ず窓ガラス(ポリカ4o厚)と本体(1o以下のステンレス板)のシーリングとしては最高です。

しかし商品構成が1メートルか20メートルと言う極端な長さなので160p必要な場合1メートルを2本買わねばならず、しかもその継ぎ目をシーリングせねばならない手間が発生し不満足でした。
それと板厚が4oしか無いのには不満足です。もし3o用があるならポリカの厚みを3oとし曲げやすく作りやすかったと思います。
長さと厚みのバリエーションを増やして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする