キャスター用車輪(A型) アルミ製ホイルウレタン車輪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42623298 品番 A150
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい

ボス幅B(mm)59 内径d2(Φmm)(ベアリング止めフタ)30 ベアリング呼び番号6204 自重(kg)1.3 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 車輪幅R(mm)44 内径d1(Φmm)(軸受)20 最大荷重(kg)680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする