ウィンドウラバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 注文コード42623306 品番TEM-1030-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

窓ガラス等の固定用ラバーです。

材質EPDM 質量(g)27 最小曲げ半径(mm)R30 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※TEM-1030-01 と TEM-1030-04 セットでご使用ください。(必ず、図面をご確認ください。単体ではご使用できません。)
※取付時の作業性向上の為、TEM1030-04(ストッパー)に石鹸水・グリセリン等を塗布することをお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42623254
2022-10-12
用途:
ゴム枠交換
ガッツガレージ 様

入力数でメートル切り売りかとおもったら1メートル単位での販売で
なんとも使いにくく改善を要求したい

4人が参考にしています
2021-07-20
用途:
ウエットブラストの窓ガラスのはめ込み。
自動車・二輪車・自転車関連業

ウエットブラストのキャビネットを自作してるのですがこの度この商品に出会い試してみました。
水漏れなど一切出ず窓ガラス(ポリカ4o厚)と本体(1o以下のステンレス板)のシーリングとしては最高です。

しかし商品構成が1メートルか20メートルと言う極端な長さなので160p必要な場合1メートルを2本買わねばならず、しかもその継ぎ目をシーリングせねばならない手間が発生し不満足でした。
それと板厚が4oしか無いのには不満足です。もし3o用があるならポリカの厚みを3oとし曲げやすく作りやすかったと思います。
長さと厚みのバリエーションを増やして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする